Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP20/80/1200 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochblechstreifen NP20/80/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/80/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/80/1200 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953361624
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953361624
EAN/GTIN:
     5701953361624
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 80 mm - A 1200 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. NP20/80/1200
Weitere Informationen:
B:
80 mm
A:
1200 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
NP20/80/1200
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Lochbleche/Lochblechstreifen, NP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 5,1276*
€ 6,7076*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,56*
€ 7,81*
33 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,9771*
€ 8,0687*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,16*
11 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 816,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.