Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ANPS204440 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ANPS204440 SST
Winkelverbinder ANPS204440 SST
Winkelverbinder ANPS204440 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953362300
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953362300
EAN/GTIN:
     5701953362300
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 40 mm - A 40 mm - T 2,0 mm - C 40 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ANPS204440
Weitere Informationen:
B:
40 mm
A:
40 mm
T:
2,0 mm
C:
40 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANPS204440
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochblechwinkel 40x40x40, beton winkel, simpson betonwinkel, Holzbau-Lochblech, Holzbau-Lochplatte, Holzverbinder, Lochblech-Streifen, Lochblechen, Lochblechstreifen, Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3982*
€ 0,499*
2 Tage
800
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,41*
€ 0,51*
2 Tage
800
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4115*
€ 0,5218*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4185*
€ 0,5459*
Lager 284
200
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,5447*
€ 0,6747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6747*
€ 0,80289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6347*
€ 0,75529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6047*
€ 0,71959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 134,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,0482*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9075*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 1,09*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,00579*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4528*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.