Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passverbinder ETB-160 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Passverbinder ETB-160 SST
Passverbinder ETB-160 SST
Passverbinder ETB-160 SST
Passverbinder ETB-160 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953362911
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953362911
EAN/GTIN:
     5701953362911
Suchbegriffe:
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
Passverbinder ETB Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / SPAX® Senkkopfschrauben 5,0 Löcher: Ø 5,0 mm / Ø 5,4 mm Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen. ETA-07/0245 Allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-550 Hinweis: Werden satzweise verkauft. Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen.- B 60 mm - A 166 mm - D 130 mm - T 10,0 mm - C 95 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ETB-160
Weitere Informationen:
B:
60 mm
A:
166 mm
D:
130 mm
T:
10,0 mm
C:
95 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ETB-160
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Holzverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 563,82*
€ 626,61*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 613,65*
€ 676,45*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 661,4425*
€ 738,9075*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 693,55*
€ 758,64*
Lager 284
4
Frei Haus
ab € 724,36*
€ 774,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 774,08*
€ 921,1552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 747,69*
€ 889,7511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,02*
€ 874,6738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 724,36*
€ 861,9884
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 28,9744* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 3.096,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.