Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5701953366469 Herst.-Nr.: DVE5701953366469 EAN/GTIN: 5701953366469 |
| |
|
| | |
| Bulldog-Holzverbinder nach EN 912, einseitig gezahnt - Feuerverzinkt 55 µm, Stückverzinkung - Mit Lochlaibungsring Hierbei handelt es sich um E/D/E Lagerware. Weitere Abmessungen finden Sie im Hauptteil der SST-Artikel. * Mindestbolzendurchmesser nach EN 912 (DIN 1052) (für Deutschland).- Innen-Ø 12 mm - Oberfläche F-VZ - Außen-Ø 50 mm - SST-Nr. C2-50 M12 G-B* Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 12 mm | Oberfläche: | F-VZ | Außen-Ø: | 50 mm | SST-Nr.: | C2-50 M12 G-B* |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 300 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4166* | € 0,5274* | | | | | 1 Tag | | | 300 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,431* | € 0,541* | | | | | 1 Tag | | | 300 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4326* | € 0,5429* | | | | | 4 Tage | | | 300 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4339* | € 0,5439* | | | | Lager 284 | | | | 300 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,5699* | € 0,7099* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 212,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|