Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzverbinder n. EN 912 C1-75-B SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzverbinder n. EN 912 C1-75-B SST
Holzverbinder n. EN 912 C1-75-B SST
Holzverbinder n. EN 912 C1-75-B SST
Holzverbinder n. EN 912 C1-75-B SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953367152
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953367152
EAN/GTIN:
     5701953367152
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
Bulldog-Holzverbinder nach EN 912, Bandverzinkung - Doppelseitig gezahnt - Feuerverzinkt 20 µm - Doppelseitige BULLDOG-Holzverbinder eignen sich nur für Holz-Holz-Verbindungen und sind für die Aufnahme von Klemmbolzen mit unterschiedlichen Durchmessern geeignet Hierbei handelt es sich um E/D/E Lagerware. Weitere Abmessungen finden Sie im Hauptteil der SST-Artikel.- Innen-Ø 26 mm - Oberfläche A-VZ - Außen-Ø 75 mm - SST-Nr. C1-75-B
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
26 mm
Oberfläche:
A-VZ
Außen-Ø:
75 mm
SST-Nr.:
C1-75-B
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel doppelseitig, din 1052 holzverbinder, Bauart, besonderer, BULLDOG-Dübel, DIN, DIN 912 metrisch, Dübel, einseitig, Holzverbinder, Inbusschraube DIN 912 metrisch, Innensechskantschraube DIN 912 metrisch, Typ, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN 912 metrisch
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6675*
€ 0,8075*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5716*
€ 0,8216*
4 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6859*
€ 0,8513*
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,89*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,7621*
€ 0,9221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9221*
€ 1,0973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8921*
€ 1,0616
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,9004*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,2918*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,4447*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
C1-50G-B
ab € 0,4325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.