Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP20/80/200 SST


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Lochblech NP20/80/200 SST
Lochblech NP20/80/200 SST
Lochblech NP20/80/200 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953623708
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953623708
EAN/GTIN:
     5701953623708
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, T = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 200 mm - A 80 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. NP20/80/200
Weitere Informationen:
B:
200 mm
A:
80 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
NP20/80/200
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7014*
€ 0,8622*
1 Tag
200
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,71*
€ 0,89*
1 Tag
200
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,93*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8126*
€ 1,0026*
Lager 284
100
pro Box
€ 4,80*
ab € 0,9577*
€ 1,1577*
Menge:  Box  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,1577*
€ 1,37766
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,1077*
€ 1,31816
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,9577*
€ 1,13966
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9577* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 115,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 19,66*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 19,62*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.