Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuganker Unterteil HDBU220G SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuganker Unterteil HDBU220G SST
Zuganker Unterteil HDBU220G SST
Zuganker Unterteil HDBU220G SST
Zuganker Unterteil HDBU220G SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953920302
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953920302
EAN/GTIN:
     5701953920302
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HDU und HDB, 2-teilig Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm ETA-07/0285- Typ Unterteil - B 220 mm - A 65 mm - D - mm - C 54 mm - Lager Strecke - SST-Nr. HDBU220G
Weitere Informationen:
Typ:
Unterteil
B:
220 mm
A:
65 mm
D:
- mm
C:
54 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
HDBU220G
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Unterteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 11,9713*
€ 14,8613*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,979*
€ 16,489*
4 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 13,9448*
€ 17,1972*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 17,96*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.797,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.