Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker Unterteil HDBU220G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Zuganker Unterteil HDBU220G
SST Zuganker Unterteil HDBU220G
SST Zuganker Unterteil HDBU220G
SST Zuganker Unterteil HDBU220G
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953920302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953920302
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HDU und HDB, 2-teilig

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm • ETA-07/0285

Weitere Informationen:
Typ:
Unterteil | HDBU220G
A:
65 mm
B:
220 mm
D:
– mm
C:
54 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
HDBU220G
udf_EDE_Katalog:
30308212
Ausführung:
Unterteil
d:
– mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953920302
Herstellerartikelnummer:
HDBU220G
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Betonanker, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Beton-/Zuganker, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, Unterteil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 11,9713*
€ 14,8613*
Lager 7
26
1
€ 4,79*
ab € 11,979*
€ 16,489*
4 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 13,9448*
€ 17,1972*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 17,96*
100
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,489*
€ 19,62191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,459*
€ 19,58621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,519*
€ 18,46761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,859*
€ 17,68221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,339*
€ 17,06341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,979*
€ 14,25501
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.