Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuganker Oberteil HDUR380G SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zuganker Oberteil HDUR380G SST
Zuganker Oberteil HDUR380G SST
Zuganker Oberteil HDUR380G SST
Zuganker Oberteil HDUR380G SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953949808
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953949808
EAN/GTIN:
     5701953949808
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HDU und HDB, 2-teilig Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm ETA-07/0285- Typ Oberteil - B - mm - A 380 mm - D 65 mm - C 55 mm - Lager Strecke - SST-Nr. HDUR380G
Weitere Informationen:
Typ:
Oberteil
B:
- mm
A:
380 mm
D:
65 mm
C:
55 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
HDUR380G
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Oberteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,407*
€ 9,567*
8 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,279*
€ 72,719*
Lager 284
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 81,47*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 67,146*
€ 86,064*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,16*
€ 88,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 81,47*
€ 96,9493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,11*
€ 92,9509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,69*
€ 87,6911
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,369* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 814,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.