Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schublade Typ B klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schublade Typ B klar
Ersatz-Schublade Typ B klar
Ersatz-Schublade Typ B klar
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5733439107259
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     DVE5733439107259
EAN/GTIN:
     5733439107259
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
250-1 Zubehör - Ersatzschublade für Schubladenmagazin - Schubladenunterteilung für Typ 250-3 durch Einsätze (A 6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) und Einsatz-Sets möglich- Breite 92 mm - Typ 250-2 - Höhe 159 mm - Tiefe 239 mm
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Typ:
250-2
Höhe:
159 mm
Tiefe:
239 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,85*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,29*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 8,01*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,32*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,60*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,79*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.