Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Divider 250-02 Transparent Teiler-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Divider 250-02 Transparent Teiler-Set
raaco Divider 250-02 Transparent Teiler-Set
Artikel-Nr.:
     615-D613331
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     106764
EAN/GTIN:
     5733439106764
Suchbegriffe:
Querteiler Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Trennwände für Schublade 250-02. Enthält 12 Stück/Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teiler-Set
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Lieferumfang
Anzahl
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
254 g
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 7,22*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 7,84*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 7,86*
3 Tage
16
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,86*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.