Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, RD + feuerhemmend 835 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, RD + feuerhemmend 835 mm
HS, RD + feuerhemmend 835 mm
HS, RD + feuerhemmend 835 mm
HS, RD + feuerhemmend 835 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7612231002284
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231002284
EAN/GTIN:
     7612231002284
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Feuerschutzdichtung
Rauchschutzdichtung
Türdichtung Planet HS - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen - Türe unten anpassbar ohne Demontage - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 835 mm - Ausführung Rauchdicht und feuerhemmend - Typ 77084 - Lief.-Art.-Nr. 77084
Weitere Informationen:
Länge:
835 mm
Ausführung:
Rauchdicht und feuerhemmend
Typ:
77084
Lief.-Art.-Nr.:
77084
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Tuerdichtung, Schallschutzdichtung, Wärmeschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Fingerschutz, Haustürdichtung, HS, Planet, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Türdichtung, und
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,85*
€ 41,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 32,79*
€ 41,90*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,23*
€ 42,31*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 44,97*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 43,98*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-392-0835
ab € 31,52*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77109
ab € 34,98*
Ähnlich
ASSA ABLOY
77096
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.