Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, RD + feuerhemmend 1210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, RD + feuerhemmend 1210 mm
HS, RD + feuerhemmend 1210 mm
HS, RD + feuerhemmend 1210 mm
HS, RD + feuerhemmend 1210 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7612231002352
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231002352
EAN/GTIN:
     7612231002352
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Türdichtung Planet HS - Dichtungshöhe bis 22 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen - Türe unten anpassbar ohne Demontage - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden) - Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 1210 mm - Ausführung Rauchdicht und feuerhemmend - Typ 77121 - Lief.-Art.-Nr. 77121
Weitere Informationen:
Länge:
1210 mm
Ausführung:
Rauchdicht und feuerhemmend
Typ:
77121
Lief.-Art.-Nr.:
77121
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Einnut-Türdichtung, Feuerschutzdichtung, Fingerschutz, Haustürdichtung, HS, Nutdichtung, Planet, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Türdichtung, und
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 35,99*
ab € 46,39*
€ 59,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 48,01*
€ 61,68*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 48,04*
€ 61,90*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 48,09*
€ 61,95*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 42,89*
€ 65,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
1 Stück enthält 1,21 Meter (ab € 39,67769* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.