Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS, RD + feuerhemmend 1210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS, RD + feuerhemmend 1210 mm
HS, RD + feuerhemmend 1210 mm
Artikel-Nr.:
     4012-739491
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     77121
EAN/GTIN:
     7612231002352
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Türdichtung Planet HS

• Dichtungshöhe bis 22 mm
• Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
• Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
• Türe unten anpassbar ohne Demontage
• Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
• Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Eine Nutgrösse für Planet HS und RH (wellige Böden)
• Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
• Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
• Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
• Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
77121
Ausführung:
rauchdicht und feuerhemmend
Länge:
1210 mm
Herstellerartikelnummer:
77121
Herstellername:
ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Markenname:
Planet
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, 7612231002352, Dichtung, Tür, Türdichtung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 35,99*
ab € 46,39*
€ 59,64*
€ 4,80*
ab € 48,01*
€ 61,68*
Lager 4012
16
€ 5,90*
ab € 48,04*
€ 61,90*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 48,09*
€ 61,95*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 42,89*
€ 65,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
1 Stück enthält 1,21 Meter (ab € 39,70248* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.