Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US Silikon RD 835 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US Silikon RD 835 mm
US Silikon RD 835 mm
US Silikon RD 835 mm
US Silikon RD 835 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7612231021438
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231021438
EAN/GTIN:
     7612231021438
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
US Silikon - Für besonders schmale Türen - Dichtungshöhe bis 20 mm - Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB - Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen - Türe unten anpassbar ohne Demontage - Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung - Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden - Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden - Für 1- und 2-flügelige Türen (passt an der Treibriegelstange / am Kantriegel vorbei) - Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung - Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge - Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden- Länge 835 mm - Ausführung Rauchdicht - Typ 23084 - Lief.-Art.-Nr. 23084
Weitere Informationen:
Länge:
835 mm
Ausführung:
Rauchdicht
Typ:
23084
Lief.-Art.-Nr.:
23084
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Einnut-Türdichtung, Fingerschutz, Nutdichtung, Planet, Silikon, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, und, US
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 35,56*
€ 45,83*
€ 4,90*
ab € 35,03*
€ 46,87*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 36,49*
€ 47,08*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 49,46*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 42,09*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900669
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.