| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8592346039261 Herst.-Nr.: 23705 EAN/GTIN: 8592346039261 |
| |
|
| | |
| Propan-Breitbrennereinsatz M14 x 1 - Messing - Edelstahlmundstück und Überwurfmutter - Passend für Brennergriff - Zum Bearbeiten von Kunststofffolien oder zum Verlegen von Platten geeignet - Besonders zum Entfernen von Farbanstrichen verwendbar - Leistung 10200 kJ/h - Flammenbreite 40 mm - Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar 220 g/h Weitere Informationen: | | Leistung: | 10200 kJ/h | Flammenbreite: | 40 mm | Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar: | 220 g/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Breitbrennereinsatz, Brennereinsatz, Lorch, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Breitbrennereinsatz, Propan-Lötgarnitur, QR4030339 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,49* | € 52,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,50* | € 52,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 40,10* | € 53,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 41,02* | € 54,24* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 71,07* | € 88,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|