| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9002696132165 Herst.-Nr.: DVE9002696132165 EAN/GTIN: 9002696132165 |
| |
|
| | |
| Holzspiralbohrer SP - Zentrierspitze - Vorschneiderartig wirkende Schneiden - Rechtslaufend - Führungsfase - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet- Gesamtlänge 142 mm - Ø 11 mm - Spirallänge 100 mm - Schaft-Ø 8 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 142 mm | Ø: | 11 mm | Spirallänge: | 100 mm | Schaft-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 3,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,49* | € 3,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,84* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,60* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|