Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 11x142mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 11x142mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 11x142mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719506
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201100M
EAN/GTIN:
     9002696132165
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 11mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Spirallänge:
100 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
01201100M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, 9002696132165, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
5
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,49*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,48*
€ 3,70*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,85*
1
€ 9,80*
ab € 2,59*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.