Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 10,0 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 10,0 x 265 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 10,0 x 265 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 10,0 x 265 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 10,0 x 265 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 10,0 x 265 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002740107040
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     201010001
EAN/GTIN:
     9002740107040
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ FORTE, HSS Co5, blank - DIN 1869 - HSS Co5 - Profilgeschliffen - Typ FORTE - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Ohne Kernanstieg - Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.- Ø h8 10,00 mm - Gesamtlänge 265 mm - Spirallänge 185 mm - Stahl <850 N 10 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 46 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Reihe 1
Weitere Informationen:
Ø h8:
10,00 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Spirallänge:
185 mm
Stahl <850 N:
10
Stahl <1000 N:
23
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
46
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Reihe:
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 10,0 x 265, din 1869, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN1869, HSSE-Bohrer, Maykestag, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer, Überlanger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,30*
€ 25,46*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 25,59*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,29*
€ 29,62*
€ 4,80*
ab € 22,27*
€ 29,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.