Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 11,0 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 11,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 11,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 11,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 11,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 11,0 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002740107057
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     201011001
EAN/GTIN:
     9002740107057
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ FORTE, HSS Co5, blank - DIN 1869 - HSS Co5 - Profilgeschliffen - Typ FORTE - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Ohne Kernanstieg - Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.- Ø h8 11,00 mm - Gesamtlänge 280 mm - Spirallänge 195 mm - Stahl <850 N 10 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 46 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Reihe 1
Weitere Informationen:
Ø h8:
11,00 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Spirallänge:
195 mm
Stahl <850 N:
10
Stahl <1000 N:
23
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
46
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Reihe:
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 ø11, din 1869, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN1869, HSSE-Bohrer, Maykestag, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer, Überlanger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 32,63*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,90*
€ 32,93*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,93*
€ 37,78*
€ 4,80*
ab € 28,86*
€ 37,78*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 44,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.