Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 13,0 x 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 13,0 x 295 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 13,0 x 295 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 13,0 x 295 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 13,0 x 295 mm
Spiralbohrer DIN 1869 HSSE 13,0 x 295 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002740107071
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     201013001
EAN/GTIN:
     9002740107071
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ FORTE, HSS Co5, blank - DIN 1869 - HSS Co5 - Profilgeschliffen - Typ FORTE - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Ohne Kernanstieg - Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.- Ø h8 13,00 mm - Gesamtlänge 295 mm - Spirallänge 205 mm - Stahl <850 N 10 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 46 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Reihe 1
Weitere Informationen:
Ø h8:
13,00 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Spirallänge:
205 mm
Stahl <850 N:
10
Stahl <1000 N:
23
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
46
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Reihe:
1
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, spiralbohrer din 1869 13mm, din 1869, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN1869, HSSE-Bohrer, Maykestag, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer, Überlanger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 41,11*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 41,30*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 36,91*
€ 47,79*
€ 4,80*
ab € 36,83*
€ 47,79*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 54,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.