Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 Forte HSSE 9,80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 340 Forte HSSE 9,80 mm
Spiralbohrer DIN 340 Forte HSSE 9,80 mm
Spiralbohrer DIN 340 Forte HSSE 9,80 mm
Spiralbohrer DIN 340 Forte HSSE 9,80 mm
Spiralbohrer DIN 340 Forte HSSE 9,80 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002740128878
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     511009801
EAN/GTIN:
     9002740128878
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - lang, HSS Co5, Typ FORTE, DIN 340, profilgeschliffen, Oberfläche blank - DIN 340 - HSS Co5 - Typ FORTE - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 1° - Seitenspanwinkel normal 130° - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Ø h8 9,80 mm - Gesamtlänge 184 mm - Spirallänge 121 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 32 - Gusseisen 32 - Kupfer, Messing, Bronze 36 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - INOX 12
Weitere Informationen:
Ø h8:
9,80 mm
Gesamtlänge:
184 mm
Spirallänge:
121 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
32
Gusseisen:
32
Kupfer, Messing, Bronze:
36
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
INOX:
12
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN340, HSSE-Bohrer, Maykestag, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 25,36*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 25,46*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,19*
€ 29,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,49*
€ 34,51*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.