Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 2,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 2,00
Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 2,00
Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 2,00
Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 2,00
Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 2,00
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002741207893
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     62600200100
EAN/GTIN:
     9002741207893
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft - kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag - DIN 338 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch - Dampfbehandelt- Ø h8 2,00 mm - Gesamtlänge 49 mm - Spirallänge 24 mm - Stahl <850 N 16 - Stahl <1000 N 30 - Gusseisen 30 - Kupfer, Messing, Bronze 50 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ø h8:
2,00 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
24 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 2mm, din 338, Bohrer, HSS-Spiralbohrer, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,52*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,54*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,376*
€ 0,556*
2 Tage
74
10
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,67*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.