| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9003399109454 Herst.-Nr.: DVE9003399109454 EAN/GTIN: 9003399109454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoff-Steckdosenverteiler - Handlicher, robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid - Abmessungen: B x H x T = 197 x 200 x 197 mm - Mit Edelstahl-Tragegriff - Max. Nennstrom 32 A 5p 400 V - Maximal 8 Steckplätze (inklusive Zugang) - Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehäusedeckel möglich - Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet - Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen - Geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft usw. - Gehäusefarben schwarz und rot - Stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel- Ausführung Fenster mit 6TE 2 CEE-Dosen 16 A 5p 400 V 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V 1 Fi 40 A/4/0,03 A über alle Ausgänge CEE-Gerätestecker 16 A 5p 400 V - Typ IMST 16/2-4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fenster mit 6TE<br/>2 CEE-Dosen 16 A 5p <br/>400 V<br/>4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V<br/>1 Fi 40 A/4/0,03 A über alle Ausgänge<br/>CEE-Gerätestecker 16 A 5p 400 V | Typ: | IMST 16/2-4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, Kunststoff-SteckdosenverM-Imst, Steckdosenverlängerung, Verlängerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 114,84* | € 137,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 116,31* | € 139,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,46* | € 164,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 141,26* | € 167,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 178,34* | € 206,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|