Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japanische Handsäge Kataba 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japanische Handsäge Kataba 250 mm
Japanische Handsäge Kataba 250 mm
Japanische Handsäge Kataba 250 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9120068340403
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-WK250
EAN/GTIN:
     9120068340403
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
magma japansäge kataba
Japansäge Kataba, mit Bambusgriff, MAGMA - Ohne Stahlrücken - Sehr feine Zahnung - Flexibles Blatt - Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen - Blattlänge 250 mm - Bezeichnung Japansäge - Blattstärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Bezeichnung:
Japansäge
Blattstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansägen magma, Handsäge, Handsägen, Japanisch, Japanische, Säge, Sägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 21,96*
€ 30,76*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 32,20*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,98*
€ 32,25*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-WEK250
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.