Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszangenset Standard mit 4 auswechselbaren Pressprofileinsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszangenset Standard mit 4 auswechselbaren Pressprofileinsätzen
Presszangenset Standard mit 4 auswechselbaren Pressprofileinsätzen
Artikel-Nr.:
     284WZ-100640
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     102000
EAN/GTIN:
     4021103020005
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Presszangenset STANDARD, Crimpzange mit 4 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für die gängigsten Standard-, übersichtlich in schlagfestem Kunststoffkoffer Inhalt Crimpzangenkörper mit Ratschenautomatik und stellbarer Sperrvorrichtung je ein Pressprofileinsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0,5-16qmm, Trapezpressung, isolierte Kabelschuhe von 0,5-6qmm (rot-blau-gelb), symmetrische Ovalpressung, nicht isolierte Kabelschuhe von 1,5-10qmm, Dornpressung, nicht isolierte Kabelschuhe mit offenen Crimpkrallen von 0,5-6qmm, Rollpressung, Rändelschrauben für komfortables Befestigen der Einsätze per Hand 2-Komponenten-Schraubendreher mit 1000 Volt-Schutzisolierter Klinge, für Kreuzschlitzschrauben PHILLIPS Größe PH 2- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform universal (Wechseleinsätze) - Querschnitt - - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen - - Mit automatischem Rücklauf - - Warengruppe 1 - 1 Stück Pressprofileinsatz für isolierte und nicht isolierte Anderendhülsen von 0,5 bis 16 mm2, Trapezpressung, (Artikelnr. 10 2001) - 1 Stück Pressprofileinsatz für isolierte Kabelschuhe von 0,5 bis 6 mm2 (rot - blau - gelb) symmetrische Ovalpressung, (Artikelnr. 10 2004) - 1 Stück Pressprofileinsatz für nicht isolierte Kabelschuhe von 1,5 bis 10 mm2, Dornpressung, (Artikelnr. 10 2003) - 1 Stück Pressprofioleinsatz für nicht isolierte Steckverbinder mit offenen Crimpkrallen von 0,5 bis 6 mm2, Rollpressung, (Artikelnr. 10 2002) - 1 Stück Rändelschrauben für komfortables Befestigen der Einsätze per Hand - 1 Stück 2-K-Schraubendreher mit 1000 Volt-schutzisolierter Klinge, für Schrauben Größe PH 1 (Artikelnr. 11 7731)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
-
AWG-Bereich:
-
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
-
Ausführung/Betätigung:
-
Mit auswechselbaren Einsätzen:
-
Mit automatischem Rücklauf:
-
Warengruppe:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Lüftungs Schalldämpfer, Lüftungsschalldämpfer, Ovalpresszange, Presszange, Presszangen, Presszangen-Set, Presszangenset, Quetschzange, Quetschzangen-Set, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 169,67*
€ 205,72*
€ 5,95*
ab € 172,97*
€ 208,57*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,98*
€ 218,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,29*
€ 221,20*
Frei Haus
ab € 186,55*
€ 222,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.