Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Dreikantfeile
>
Artikel
Werkstattfeile DIN 7261 C, dreikant, 150 mm, Hieb 1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-100666
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
100666
EAN/GTIN:
4050075892785
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Werkstattfeile, dreikant Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - Bastard, Hieb 2 - Halbschlicht und Hieb 3 - Schlicht unterscheidet. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Nach DIN 7261 C. Zum Ausarbeiten und Feilen von inneren, spitzen Winkeln und Ausräumen von Ecken.- Länge 150 mm - Hieb 1
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
1
... >
Feilen
>
Werkstattfeilen
>
Dreikantfeilen
Weitere Suchbegriffe:
Flachfeile
,
Flachfeilen
,
flachfeile 150mm h1
,
flachfeile hieb 1
,
flachfeile
,
Feile
,
Werkstattfeile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen