| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-100697 Herst.-Nr.: 100697 EAN/GTIN: 4250560506634 |
| |
|
| | |
| Kunststoffeimer mit Henkel aus Metall. Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.- Inhalt 5 l Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Wischeimer, Wringeimer, haushaltseimer 5l blau, haushaltseimer 5 liter, haushaltseimer, Eimer, Eimer aus Kunststoff, Eimer aus Plastik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,22* | € 2,00* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,16* | € 2,00* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,20* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,72* | € 2,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,87* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|