Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel, Holländer-Form, Blattabmessungen 265 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel, Holländer-Form, Blattabmessungen 265 x 220 mm
Schaufel, Holländer-Form, Blattabmessungen 265 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-100813
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     100813
EAN/GTIN:
     4050075046294
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
- Eschen-T-Stiel 100 cm - ungehärtet - schwarz pulverbeschichtet - mit abgerundeter Schneide - Blattabmessungen 265 x 220 mm - Gesamtlänge 1265 mm - Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Blattabmessungen:
265 x 220 mm
Gesamtlänge:
1265 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, emsländer schaufel, Holländer Sandschaufel, Holländische, Sandschaufel, Schaufel, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
5/00 ET100
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.