| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-100906 Herst.-Nr.: 100906 EAN/GTIN: 4050075091164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V Wechselspannung geeignet. Schlüssel bedruckt mit Nenngröße, 1000 V und EN 60900. - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - Sicherheitstauchisolierung nach IEC 60900 - Stückgeprüft - Schlüsselweite 3,0 mm - Länge 65 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlüsselweite: | 3,0 mm | Länge: | 65 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, din 911 sw 3, din 911, Imbus-Schlüssel, Imbusschlüssel, Inbus-Schlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Schlüssel, Innensechskant-Winkelschlüssel, Innensechskantschlüssel, Sechkantschlüssel, Sechskantschraubendreher, Stiftschlüssel, VDE-Stiftschlüssel, VDE-Winkelschraubendreher, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |