Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel, isoliert, DIN 7446, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel, isoliert, DIN 7446, 9 mm
Einmaulschlüssel, isoliert, DIN 7446, 9 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-100942
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     100942
EAN/GTIN:
     4050075056934
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt - Drehmoment nach DIN 899 - Maulstellung 15° - Sicherheits-Tauchisolierung nach IEC 60900 - 10.000 V stückgeprüft - Schlüsselweite 9 mm - Länge 105 mm - Norm DIN 7446, EN/IEC 60900, DIN 899 - isoliert bis 1.000 V
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Länge:
105 mm
Norm:
DIN 7446, EN/IEC 60900, DIN 899
isoliert bis:
1.000 V
Weitere Suchbegriffe: Einmaul-Schlüssel, Einmaulschlüssel isoliert, Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.