Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitrichter Ø 200 mm aus Weißblech, 3,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitrichter Ø 200 mm aus Weißblech, 3,2 l
Kombitrichter Ø 200 mm aus Weißblech, 3,2 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-101053
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 344 950
EAN/GTIN:
     4103810420818
Suchbegriffe:
Kombitrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Der Pressol Kombitrichter ist ein hochwertiges, technisches Hilfsmittel für den versierten Techniker. Mit einem Durchmesser von 200 mm, hergestellt aus robustem Weißblech, stellt dieser Trichter eine unverzichtbare Komponente für jede professionelle Werkstatt dar. Das flexible Auslaufohr ist aufschraubbar und sorgt für eine kontrollierte Flüssigkeitszufuhr. Ein austauschbares Feinsieb aus Messing hilft dabei, Verunreinigungen zu filtern. Zudem ist der Trichter mit einem hohen Überlaufrand ausgestattet, der effektiven Spritzschutz bietet, während die konservierte Oberfläche die Langlebigkeit sicherstellt. Ein praktischer Griff an der Seite ermöglicht sicheres Halten während des Gebrauchs. Des Weiteren ist der Trichter sowohl öl- als auch dieselbeständig, wodurch er vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.- Flexibles Auslaufohr, aufschraubbar - Auswechselbares Feinsieb aus Messing - Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz - Oberfläche konserviert - Praktischer Griff zum Halten an der Seite - Länge Auslaufrohr 300 mm - Ø Auslauf 18 mm - Ø Trichterauslauf 22 mm - Höhe 200 mm
Weitere Informationen:
Länge Auslaufrohr:
300 mm
Ø Auslauf:
18 mm
Ø Trichterauslauf:
22 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Dieseltrichter, Kraftstofftrichter, Öltrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 13,59*
€ 17,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 18,76*
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 19,23*
1 Tag
76
€ 7,90*
ab € 14,81*
€ 19,23*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,66*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.