Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02 344 950 Trichter 1 Stück 3.20l 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X590272
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 344 950
EAN/GTIN:
     4103810420818
Suchbegriffe:
Kombitrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Durchmesser:
200 mm
Füllmenge:
3.20 l
Besonderheiten:
Siebeinsatz + Öl-, säure- und kraftstoffbeständig + flexibel
Material:
Stahlblech
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Stahl
Produkt-Art:
Trichter
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Pressol
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 13,59*
€ 17,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 18,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 19,23*
1 Tag
76
€ 7,90*
ab € 14,81*
€ 19,23*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,66*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.