| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-101300 Herst.-Nr.: 22000-10 EAN/GTIN: 4016792018952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Merkmale: Universaldübel Bohrlochdurchmesser 10mm Geeignet für Schraubendurchmesser von/bis 7 ... 8mm Länge 60mm Werkstoff Kunststoff Mit Rand Spreizt sich in Vollbaustoffe wie Beton (drei Spreizzonen!) und verknotet sich in Hohlbaustoffen wie Lochziegel. Damit ist er in fast allen Bereichen einsetzbar. Der Kragen verhindert ein zu tiefes Eindringen in das Bohrloch. Der Multidübel kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben verarbeitet werden.- spreizt in Vollbaustoffen wie Beton (3 Spreizzonen!) - verknotet sich in Hohlbaustoffen wie Lochziegel - damit ist er in fast allen Bereichen einsetzbar - der Kragen verhindert ein zu tiefes Eindringen in das Bohrloch - der Multidübel kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben verarbeitet werden - Größe 10 x 60 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 x 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 10x60, allzweckdübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Gipsdübel, Gipskarton-Dübel, Gipskartondübel, Porenbeton-Dübel, Spreizdübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Steckdübel, TRIKA 5/32, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |