| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101365 Herst.-Nr.: 101365 EAN/GTIN: 4007928121080 |
| |
|
| | |
| - Textilumwirkter Gummiexpander mit 8 Haken aus gehärtetem Stahl - Kunststoffummantelung der Haken schützt vor Kratzern - Mit Schutzkappen - Länge 80 cm - Durchmesser 8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 80 cm | Durchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner, Expander-Spinne, Gummiband, Gummispannband, Spannband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,07* | € 4,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,17* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,25* | € 4,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,25* | € 4,92* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,43* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|