| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-101374 Herst.-Nr.: 101374 EAN/GTIN: 4050075150465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Telekom-Ausführung- professionelles Elektrikermesser mit ergonomisch geformtem Griff - spezielle Klinge zum Abisolieren von Elektro- und Telefonkabeln - Klinge aus gehärtetem Stahl, glanzpoliert - Material Klinge: Stahl, Griff: ABS - Härte Klinge: 54/56 HRC - Länge 195 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Klinge: Stahl, Griff: ABS | Härte: | Klinge: 54/56 HRC | Länge: | 195 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: abisolier messer, Cuttermesser, Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelklappmesser, Kabelmantelmesser, KL540, Klappmesser, Messer, Taschenmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |