Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile, DIN 7261 E, halbrund, Länge 150 mm, Hieb 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkstattfeile, DIN 7261 E, halbrund, Länge 150 mm, Hieb 1
Werkstattfeile, DIN 7261 E, halbrund, Länge 150 mm, Hieb 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-101416
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11521501
EAN/GTIN:
     4007220363928
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
- Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten und Angel - Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb - Form E nach DIN 7261 - Länge 150 mm - Hieb 1
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,01*
€ 48,8019
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dönges
101415
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.