Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitzschraubendreher
>
Artikel
Schlitz-Schraubendreher, 0,4 mm, 2,0 mm, 60 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-101462
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
101462
EAN/GTIN:
4050075033720
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- DIN 5265, ISO 2380 - mit Kraft-Lochheft - Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl - mit schwarzer Spitze - durchgehend gehärtet - made in Germany - Klingenstärke 0,4 mm - Klingenbreite 2,0 mm - Klingenlänge 60 mm
Weitere Informationen:
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenbreite:
2,0 mm
Klingenlänge:
60 mm
... >
Werkzeuge/Technische Hilfeleistung
>
Handwerkzeuge/Brech- & Sperrwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
schlitz-schraubendreher 2x60
,
schlitz-schraubendreher
,
schlitz-schraubendreher 2mm
,
Elektriker-Schlitzschraubendreher
,
Elektriker-Schraubendreher
,
Elektrikerschraubendreher
,
Schlitz-schraubendreher
,
Schlitzdreher
,
Schlitzschrauben-Zieher
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 2,0 mm x 65 mm (00684)
Wiha
00684
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen