| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-101648 Herst.-Nr.: 101648 EAN/GTIN: 4050075008681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messungen von Rohren, Bäumen, Telegraphenmasten etc. Stahlband mit cm/inch-Skalierung auf Vorderseite. Rückseite mit parallel verlaufender π-Teilung auf cm- u. inch-Basis. Großer Metallbeschlag am Bandanfang für Schrauben oder Nägel. Made in Germany- Länge 2 m - Bandbreite 10 mm - Farbe neutral - Gehäuse ABS-Kunststoff - Bandmaterial Stahlband - Skalierung cm/inch + - Abmessung 50 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2 m | Bandbreite: | 10 mm | Farbe: | neutral | Gehäuse: | ABS-Kunststoff | Bandmaterial: | Stahlband | Skalierung: | cm/inch + | Abmessung: | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umfangmaßband, Umfangmessband, Umfangsbandmaß, Umfangsmaßband, Umfangsmessband, kapselbandmaß 2m, umfangbandmaß, kapselbandmaß stahl, Bandmaß, Maßband, Messband, Meßband, Rollbandmaß, Umfang-Stahlbandmass, Umfangrollbandmaß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |