Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensperrzahnschraube, Torx, M4, 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensperrzahnschraube, Torx, M4, 12 mm
Linsensperrzahnschraube, Torx, M4, 12 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101966
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3654300
EAN/GTIN:
     4028177054721
Suchbegriffe:
Gewindeschraube
Kreuzschlitzschrauben
Linsensperrzahnschraube
Maschinenschraube
Befestigung von:
  • Verbindungsschienen an Seitenwände
  • Trennwänden an Verbindungsschienen
  • Senkrechter Stütze an Verbindungsschienen
- Schraubsystem Torx - Gewindemaß M4 - Länge 12 mm - Material Stahl - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Torx
Gewindemaß:
M4
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Metallschraube, RP 3654.300 VE100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.