Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher, 3-armig, Spannweite 25 - 130 mm, Spanntiefe 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Abzieher, 3-armig, Spannweite 25 - 130 mm, Spanntiefe 200 mm
Universal-Abzieher, 3-armig, Spannweite 25 - 130 mm, Spanntiefe 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102215
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-10-2
EAN/GTIN:
     4021176730801
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Dreiarmiger Universalabzieher mit umsteckbaren Haken für Innen- und Außenspannung. Die Haken greifen parallel und sind auf der Brücke klemmbar. Der Hakenfuß ist schmal und spitz für enge Zwischenräume. - Spannweite 25 - 130 mm - Spanntiefe 200 mm - Drehmoment max. 90 Nm - Belastung max. 5,5 t - Spindel M14 x 1,5 x 130 mm / SW 17
Weitere Informationen:
Spannweite:
25 - 130 mm
Spanntiefe:
200 mm
Drehmoment max.:
90 Nm
Belastung max.:
5,5 t
Spindel:
M14 x 1,5 x 130 mm / SW 17
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, Dreiarmabzieher, Dreiarmiger Abzieher, Universalabzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,40*
€ 193,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 194,79*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 176,82*
€ 215,70*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.