Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102253 Herst.-Nr.: 907997 EAN/GTIN: 4013364033542 |
| |
|
| | |
| Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauftrennbaren Verbindung. Das Einstecken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur parallele Schutzbeschaltung.- bewährte Schneidklemmtechnik - 45° gewinkelte Messer in der Trennleiste sorgen für eine geringere Querschnittsveränderung - bessere Stabilität des Leiters - bessere Korrosionsbeständigkeit - Flammenhemmend gemäß UL 94 V-0 - Prüfnorm DIN 47608-1, -2 - Leiter-Ø 0,4-0,8 mm - Leiter-Ø mit Isolation 0,7-1,5 mm - Kontaktmaterial Sondermessing - Kontaktoberfläche Silber - Isolationswiderstand 5 x 10.000 mOhm - Gehäusematerial PBT - Farbe grau Weitere Informationen: | | Prüfnorm: | DIN 47608-1, -2 | Leiter-Ø: | 0,4-0,8 mm | Leiter-Ø mit Isolation: | 0,7-1,5 mm | Kontaktmaterial: | Sondermessing | Kontaktoberfläche: | Silber | Isolationswiderstand: | 5 x 10.000 mOhm | Gehäusematerial: | PBT | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AL2 10DA LSA, Anschlussleiste, Fernmeldeleiste, LSA-Plus, LSA-PLUS, Trennleiste, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,95* | € 9,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,72* | € 12,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,31* | € 13,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,34* | € 13,26* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,70* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|