Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass/Trockensauger Aero 20-01 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass/Trockensauger Aero 20-01 Set
Nass/Trockensauger Aero 20-01 Set
Artikel-Nr.:
     284WZ-102268
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302002318-S
EAN/GTIN:
     4050075246731
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
- 20 l Behältervolumen - Kunststoff-Tank - Vlies-Filter zum Saugen von feuchten Staub und Schmutz - Filterreinigungstaste Push+ Clean - Saugkraftregulierung - Zubehör- und Kabelhalter - Wasserfilter - Fahrwerk mit 2 Lenkrollen und 2 Rädern - Filterpatrone - Abmessung L x B x H 380 x 375 x 485 mm - Max. Leistungsaufnahme 1.300 W - Kabellänge 5 m - Luft-Menge 3.600 l/min - Vakuum 180 mbar - Saugschlauch-Abmessungen Ø 32 mm x 1,9 m - Geräuschpegel 67 dB - Betriebsspannung 230 V / 50 Hz - 1 Stück Saugschlauch - 1 Stück Gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung - 1 Stück Saugrohr Kunststoff - 1 Stück Filterelement - 1 Stück Vlies-Filtersack - 1 Stück Nassfilter - 1 Stück Fugen-, Boden- und Universaldüse - 1 Stück Saugbürste - 2 Stück Filterbeutel (8 Stück)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
380 x 375 x 485 mm
Max. Leistungsaufnahme:
1.300 W
Kabellänge:
5 m
Luft-Menge:
3.600 l/min
Vakuum:
180 mbar
Saugschlauch-Abmessungen:
Ø 32 mm x 1,9 m
Geräuschpegel:
67 dB
Betriebsspannung:
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger attix, boden staubsauger, trockensauger 20l, Bodensaugerstaubbeutel, Handsauger, Nass-Sauger, Nass/Trockensauger, Nasstrockensaugerfilterbeutel, Nasstrockensaugerset, Nilfisk-ALTO Ersatzteile, Sauger, Sauger für Glasfaser, Staubsauger, Staubsaugerzubehörset, Trocken-Sauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419590
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.