Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker 8-polig, Cat. 6, vollgeschirmt, 24/1-27/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Stecker 8-polig, Cat. 6, vollgeschirmt, 24/1-27/7
RJ45-Stecker 8-polig, Cat. 6, vollgeschirmt, 24/1-27/7
Artikel-Nr.:
     284WZ-102669
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00026A0165
EAN/GTIN:
     4018359314439
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Adapter RJ-45
- geeignet für Rundkabel - geeignet für Litzenleiter - geeignet für Massivleiter - mit Adervorsortierung zur direkten Montage an Twisted-Pair Kabeln - Knickschutztülle bitte separat bestellen - Steckerlänge: 18,5 mm - Ausführung vollgeschirmt - AWG 24/1-27/7 - Steckverbindertyp RJ45 8(8) - Anschlussart Crimp
Weitere Informationen:
Ausführung:
vollgeschirmt
AWG:
24/1-27/7
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anschlussart:
Crimp
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,08*
3 Tage
700
100
€ 6,40*
ab € 0,89*
€ 1,10*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,03*
€ 1,26*
100
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,40*
1
€ 5,46*
ab € 0,95*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.