Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserverstärktes Polyesterband Scotch 45, 19 mm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasfaserverstärktes Polyesterband Scotch 45, 19 mm x 20 m
Glasfaserverstärktes Polyesterband Scotch 45, 19 mm x 20 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-102905
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Scotch 45 19x20
EAN/GTIN:
     4046719776702
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Zum Fixieren von Kabeln mit größeren Querschnitten während der Verlegung, Montage und Befestigung an der Kabelkonstruktion. Zur kurzschlussfesten Bündelung von Mittelspannungskabeln.- Extrem reißfest - Sehr hohe Klebekraft - UV-Beständigkeit wird in Kombination mit Scotch® Super 33+ als äußere Wickellage gewährleistet - Kurzschlussfeste Bündelung von Kabeln - Bedruckbar - Beschichtet mit einem flammwidrigen, äußerst starken wärmehärtenden Silikonklebstoff - Sehr hohe Zugfestigkeit - RoHS 2011/65/EU konform - Breite x Länge 19 mm x 20 m - Farbe transparent - Material Polyester, Glasfaser - Stärke 0,177 mm - Durchschlagfestigkeit 5.500 V - Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
19 mm x 20 m
Farbe:
transparent
Material:
Polyester, Glasfaser
Stärke:
0,177 mm
Durchschlagfestigkeit:
5.500 V
Temperaturbeständigkeit:
bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Glasgewebebänder, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, FE510076709, FE510077103, Glasfaserband, Glasfaserverstärktes, Klebeband, Montageband, Polyesterband, Scotch 45 19x20, Scotch 45 25x55, Universalklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 7,98*
4 Tage
260
20
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 8,06*
1
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 8,32*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,33*
Lager 284
20
€ 4,80*
ab € 7,63*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 191,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.