Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelstichsäge STEP 1200 XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelstichsäge STEP 1200 XE
Pendelstichsäge STEP 1200 XE
Artikel-Nr.:
     284WZ-102933
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412878
EAN/GTIN:
     4002395192762
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Leistungsstarker Motor für höchste Anforderungen- Leistungsstarker 730 Watt-Motor für höchste Anforderungen - FIXTEC -Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel - 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter - Konstantelektronik mit Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten - Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45° - AVS reduziert Vibrationen für einen höheren Anwenderkomfort - Sanftanlauf - Softgrip-Auflagen - Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte - Zuschaltbare Spanblaseinrichtung - Leistungsaufnahme 730 W - Leistungsabgabe 370 W - Leerlaufschlagzahl 500 - 3.000 1/min - Hublänge 26 mm - Schnittleistung Holz max. 135 mm - Schnittleistung Alu max. 30 mm - Schnittleistung Stahl max. 10 mm
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
730 W
Leistungsabgabe:
370 W
Leerlaufschlagzahl:
500 - 3.000 1/min
Hublänge:
26 mm
Schnittleistung Holz max.:
135 mm
Schnittleistung Alu max.:
30 mm
Schnittleistung Stahl max.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelhubstichsäge aeg, pendelhubstichsäge, Elektrostichsäge, PENDELSTICHSÄGE, Säge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 213,26*
€ 258,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 269,08*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.