Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker Dual Force 1, 10/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schwerlastanker Dual Force 1, 10/10
Schwerlastanker Dual Force 1, 10/10
Artikel-Nr.:
     284WZ-102947
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     032 100 02
EAN/GTIN:
     4000909135229
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker m6
schwerlastanker
- starker Halt auch bei Hohllagen - Bauaufsicht zugelassen - für gerissenen und ungerissenen Beton - Feuerwiderstandsklasse R120 geprüft - geringe Achs- und Randabstände - Seismic - Typ 10/10 - Länge 75 mm - Stärke Anbauteil 10 mm - Werkstoff Stahl - Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt - Ausführung zum Einschlagen - Dübel M6 - Bohrer-Ø 10 / 12 mm - Bohrlochtiefe min. 65 mm - Verankerungstiefe min. 50 mm - Drehmoment Anzug 15 Nm - Antrieb SW10
Weitere Informationen:
Typ:
10/10
Länge:
75 mm
Stärke Anbauteil:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
zum Einschlagen
Dübel:
M6
Bohrer-Ø:
10 / 12 mm
Bohrlochtiefe:
min. 65 mm
Verankerungstiefe:
min. 50 mm
Drehmoment Anzug:
15 Nm
Antrieb:
SW10
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker tox, Anker, Ankerbolzen, Bolzenanker, Dual Force 1, Dübel, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastbefestigung, Schwerlastbolzen, SZ-S 10/10, SZ-S 10/30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,24*
€ 90,08*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,93*
€ 90,19*
Frei Haus
ab € 74,04*
€ 92,62*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,19*
€ 107,3261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,76*
€ 105,6244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,35*
€ 101,5665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,93*
€ 85,5967
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.