| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103007 Herst.-Nr.: 103007 EAN/GTIN: 4317784179669 |
| | |
|
| | |
| Eignet sich für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge aller Art.- zur Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z.B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten) - zur Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, bei Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung - bei der Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln - Temperaturbeständigkeit bis +80 °C - Inhalt 400 ml Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit: | bis +80 °C | Inhalt: | 400 ml | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,70* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,00* | € 4,01* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,25* | € 4,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,00* | € 4,39* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,00* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0125* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|