Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103080 Herst.-Nr.: 2340038 EAN/GTIN: 4012195228011 |
| |
|
| | |
| In Stangen. Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von Hohlräumen bei Installationen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern.- halogen-, säure- und silikonfrei - verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen - Dauerwärmebeständigkeit bis +80 °C - korrosionshemmend - geringe Wasseraufnahme - gute Isoliereigenschaften - Durchschlagfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 - nahezu unbegrenzt lagerfähig - Farbe natur Weitere Informationen: | | Farbe: | natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, Elektroisolier-, Gießharz, Isolierharz, Isolierkitt, Kabelharz, Kitt |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,2516* | € 3,2816* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,7452* | € 3,5152* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,4115* | € 3,5717* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,4387* | € 3,6074* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|