Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103132 Herst.-Nr.: 053260 EAN/GTIN: 4006209532607 |
| |
|
| | |
| Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.- sicherer Halt in fast allen Baustoffen - Knickspreizung bei Platten-und Hohlbaustoffen - Dübelrand verhindert Tieferrutschen - Verdrehsicherung gegen Mitdrehen - Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben - Abmessung Ø x L 6 x 35 mm - Bohrer-Ø 6 mm - Schrauben-Ø 3,0-3,5 mm Weitere Informationen: | | Abmessung Ø x L: | 6 x 35 mm | Bohrer-Ø: | 6 mm | Schrauben-Ø: | 3,0-3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1009* | € 0,1471* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,03* | € 5,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,27* | € 6,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,30* | € 6,27* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 5,79* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1158* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|